CHF 2'041.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'206.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'041.00 | - |
4+ | CHF 1'849.00 | 9.41% |
10+ | CHF 1'835.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'821.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'807.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'780.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'767.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |