CHF 976.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'055.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.50 | - |
4+ | CHF 885.00 | 9.37% |
10+ | CHF 878.00 | 10.09% |
20+ | CHF 871.50 | 10.75% |
30+ | CHF 864.50 | 11.47% |
50+ | CHF 851.50 | 12.80% |
100+ | CHF 848.50 | 13.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |