CHF 87.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.40 | - |
4+ | CHF 75.10 | 14.07% |
10+ | CHF 65.80 | 24.71% |
20+ | CHF 59.00 | 32.49% |
30+ | CHF 55.10 | 36.96% |
50+ | CHF 53.70 | 38.56% |
100+ | CHF 51.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |