CHF 85.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.00 | - |
4+ | CHF 73.20 | 13.88% |
10+ | CHF 64.20 | 24.47% |
20+ | CHF 57.20 | 32.71% |
30+ | CHF 53.50 | 37.06% |
50+ | CHF 52.00 | 38.82% |
100+ | CHF 50.30 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |