CHF 2'019.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'182.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'019.00 | - |
4+ | CHF 1'830.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'816.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'802.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'788.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'761.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'748.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |