CHF 1'194.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'290.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'194.00 | - |
4+ | CHF 1'082.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'074.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'066.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'058.00 | 11.39% |
50+ | CHF 1'042.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'034.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 198 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |