CHF 2'003.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'165.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'003.00 | - |
4+ | CHF 1'816.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'802.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'788.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'774.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'747.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'734.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |