CHF 85.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.70 | - |
4+ | CHF 73.70 | 14.00% |
10+ | CHF 64.60 | 24.62% |
20+ | CHF 57.90 | 32.44% |
30+ | CHF 54.00 | 36.99% |
50+ | CHF 52.70 | 38.51% |
100+ | CHF 50.70 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |