CHF 82.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.50 | - |
4+ | CHF 71.00 | 13.94% |
10+ | CHF 62.20 | 24.61% |
20+ | CHF 55.70 | 32.48% |
30+ | CHF 51.90 | 37.09% |
50+ | CHF 50.60 | 38.67% |
100+ | CHF 48.90 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |