CHF 2'643.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'857.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'643.00 | - |
4+ | CHF 2'373.00 | 10.22% |
10+ | CHF 2'317.00 | 12.33% |
20+ | CHF 2'097.00 | 20.66% |
30+ | CHF 1'958.00 | 25.92% |
50+ | CHF 1'907.00 | 27.85% |
100+ | CHF 1'885.00 | 28.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |