CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.00 | - |
4+ | CHF 65.50 | 13.82% |
10+ | CHF 57.40 | 24.47% |
20+ | CHF 51.30 | 32.50% |
30+ | CHF 47.90 | 36.97% |
50+ | CHF 46.60 | 38.68% |
100+ | CHF 45.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |