CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.00 | - |
4+ | CHF 71.20 | 14.22% |
10+ | CHF 62.40 | 24.82% |
20+ | CHF 55.90 | 32.65% |
30+ | CHF 52.20 | 37.11% |
50+ | CHF 50.80 | 38.80% |
100+ | CHF 49.10 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |