CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.10 | - |
4+ | CHF 42.20 | 14.05% |
10+ | CHF 37.00 | 24.64% |
20+ | CHF 33.10 | 32.59% |
30+ | CHF 30.80 | 37.27% |
50+ | CHF 30.10 | 38.70% |
100+ | CHF 29.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |