CHF 1'770.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'913.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'770.00 | - |
4+ | CHF 1'566.00 | 11.53% |
10+ | CHF 1'373.00 | 22.43% |
20+ | CHF 1'295.00 | 26.84% |
30+ | CHF 1'209.00 | 31.69% |
50+ | CHF 1'178.00 | 33.45% |
100+ | CHF 1'146.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |