CHF 2'549.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'755.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'549.00 | - |
4+ | CHF 2'251.00 | 11.69% |
10+ | CHF 2'198.00 | 13.77% |
20+ | CHF 1'990.00 | 21.93% |
30+ | CHF 1'857.00 | 27.15% |
50+ | CHF 1'809.00 | 29.03% |
100+ | CHF 1'788.00 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |