CHF 976.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'055.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 976.50 | - |
4+ | CHF 865.50 | 11.37% |
10+ | CHF 759.00 | 22.27% |
20+ | CHF 717.00 | 26.57% |
30+ | CHF 669.00 | 31.49% |
50+ | CHF 651.50 | 33.28% |
100+ | CHF 628.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |