CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.10 | - |
4+ | CHF 57.80 | 13.86% |
10+ | CHF 50.60 | 24.59% |
20+ | CHF 45.30 | 32.49% |
30+ | CHF 42.40 | 36.81% |
50+ | CHF 41.20 | 38.60% |
100+ | CHF 39.80 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |