CHF 81.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
4+ | CHF 70.30 | 13.85% |
10+ | CHF 61.60 | 24.51% |
20+ | CHF 55.00 | 32.60% |
30+ | CHF 51.40 | 37.01% |
50+ | CHF 50.00 | 38.73% |
100+ | CHF 48.30 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |