CHF 78.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.90 | - |
4+ | CHF 67.90 | 13.94% |
10+ | CHF 59.50 | 24.59% |
20+ | CHF 53.30 | 32.45% |
30+ | CHF 49.70 | 37.01% |
50+ | CHF 48.50 | 38.53% |
100+ | CHF 46.60 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |