CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.70 | - |
4+ | CHF 44.60 | 13.73% |
10+ | CHF 39.00 | 24.56% |
20+ | CHF 35.00 | 32.30% |
30+ | CHF 32.70 | 36.75% |
50+ | CHF 31.90 | 38.30% |
100+ | CHF 30.60 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |