CHF 2'515.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'718.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'515.00 | - |
4+ | CHF 2'205.00 | 12.33% |
10+ | CHF 1'933.00 | 23.14% |
20+ | CHF 1'930.00 | 23.26% |
30+ | CHF 1'802.00 | 28.35% |
50+ | CHF 1'755.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'736.00 | 30.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |