CHF 962.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'039.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 962.00 | - |
4+ | CHF 851.50 | 11.49% |
10+ | CHF 746.50 | 22.40% |
20+ | CHF 703.50 | 26.87% |
30+ | CHF 656.50 | 31.76% |
50+ | CHF 639.50 | 33.52% |
100+ | CHF 617.50 | 35.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |