CHF 808.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 873.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 808.00 | - |
4+ | CHF 692.50 | 14.29% |
10+ | CHF 607.50 | 24.81% |
20+ | CHF 554.00 | 31.44% |
30+ | CHF 517.00 | 36.01% |
50+ | CHF 504.00 | 37.62% |
100+ | CHF 486.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |