CHF 1'650.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'783.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'650.00 | - |
4+ | CHF 1'433.00 | 13.15% |
10+ | CHF 1'257.00 | 23.82% |
20+ | CHF 1'196.00 | 27.52% |
30+ | CHF 1'117.00 | 32.30% |
50+ | CHF 1'088.00 | 34.06% |
100+ | CHF 1'049.00 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |