CHF 793.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 857.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 793.50 | - |
4+ | CHF 680.50 | 14.24% |
10+ | CHF 596.50 | 24.83% |
20+ | CHF 545.50 | 31.25% |
30+ | CHF 509.00 | 35.85% |
50+ | CHF 496.00 | 37.49% |
100+ | CHF 478.00 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |