CHF 926.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'001.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 926.00 | - |
4+ | CHF 820.00 | 11.45% |
10+ | CHF 719.00 | 22.35% |
20+ | CHF 679.50 | 26.62% |
30+ | CHF 634.00 | 31.53% |
50+ | CHF 617.50 | 33.32% |
100+ | CHF 595.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |