KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 16,9x2,7

  • ERIKS:14964147
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.40

-

4+

CHF 63.00

14.17%

10+

CHF 55.30

24.66%

20+

CHF 49.60

32.43%

30+

CHF 46.20

37.06%

50+

CHF 45.00

38.69%

100+

CHF 43.40

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
16.9 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R13
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C