CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.90 | - |
4+ | CHF 56.60 | 14.11% |
10+ | CHF 49.60 | 24.73% |
20+ | CHF 44.50 | 32.47% |
30+ | CHF 41.50 | 37.03% |
50+ | CHF 40.50 | 38.54% |
100+ | CHF 38.90 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |