CHF 66.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.20 | - |
4+ | CHF 56.80 | 14.20% |
10+ | CHF 49.80 | 24.77% |
20+ | CHF 44.70 | 32.48% |
30+ | CHF 41.70 | 37.01% |
50+ | CHF 40.60 | 38.67% |
100+ | CHF 39.20 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |