CHF 2'417.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'612.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'417.00 | - |
4+ | CHF 2'145.00 | 11.25% |
10+ | CHF 1'881.00 | 22.18% |
20+ | CHF 1'856.00 | 23.21% |
30+ | CHF 1'732.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'687.00 | 30.20% |
100+ | CHF 1'628.00 | 32.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |