CHF 1'597.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'726.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'597.00 | - |
4+ | CHF 1'385.00 | 13.27% |
10+ | CHF 1'215.00 | 23.92% |
20+ | CHF 1'137.00 | 28.80% |
30+ | CHF 1'061.00 | 33.56% |
50+ | CHF 1'034.00 | 35.25% |
100+ | CHF 996.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |