CHF 887.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 959.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 887.50 | - |
4+ | CHF 801.00 | 9.75% |
10+ | CHF 702.00 | 20.90% |
20+ | CHF 651.00 | 26.65% |
30+ | CHF 607.50 | 31.55% |
50+ | CHF 591.50 | 33.35% |
100+ | CHF 571.00 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |