CHF 2'340.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'529.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'340.00 | - |
4+ | CHF 2'090.00 | 10.68% |
10+ | CHF 1'832.00 | 21.71% |
20+ | CHF 1'783.00 | 23.80% |
30+ | CHF 1'664.00 | 28.89% |
50+ | CHF 1'621.00 | 30.73% |
100+ | CHF 1'563.00 | 33.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |