CHF 861.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 930.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 861.00 | - |
4+ | CHF 774.50 | 10.05% |
10+ | CHF 679.00 | 21.14% |
20+ | CHF 631.00 | 26.71% |
30+ | CHF 589.00 | 31.59% |
50+ | CHF 574.00 | 33.33% |
100+ | CHF 553.00 | 35.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |