CHF 1'496.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'617.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'496.00 | - |
4+ | CHF 1'296.00 | 13.37% |
10+ | CHF 1'137.00 | 24.00% |
20+ | CHF 1'064.00 | 28.88% |
30+ | CHF 993.00 | 33.62% |
50+ | CHF 967.50 | 35.33% |
100+ | CHF 933.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |