CHF 2'263.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'446.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'263.00 | - |
4+ | CHF 1'989.00 | 12.11% |
10+ | CHF 1'744.00 | 22.93% |
20+ | CHF 1'697.00 | 25.01% |
30+ | CHF 1'584.00 | 30.00% |
50+ | CHF 1'543.00 | 31.82% |
100+ | CHF 1'489.00 | 34.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |