CHF 810.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.50 | - |
4+ | CHF 728.50 | 10.12% |
10+ | CHF 639.00 | 21.16% |
20+ | CHF 593.50 | 26.77% |
30+ | CHF 554.00 | 31.65% |
50+ | CHF 540.00 | 33.37% |
100+ | CHF 520.50 | 35.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |