CHF 664.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 717.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 664.00 | - |
4+ | CHF 572.50 | 13.78% |
10+ | CHF 502.00 | 24.40% |
20+ | CHF 448.50 | 32.45% |
30+ | CHF 419.00 | 36.90% |
50+ | CHF 408.00 | 38.55% |
100+ | CHF 393.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |