CHF 793.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 857.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 793.50 | - |
4+ | CHF 714.50 | 9.96% |
10+ | CHF 626.50 | 21.05% |
20+ | CHF 583.00 | 26.53% |
30+ | CHF 544.00 | 31.44% |
50+ | CHF 530.00 | 33.21% |
100+ | CHF 510.50 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |