CHF 1'383.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'495.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'383.00 | - |
4+ | CHF 1'203.00 | 13.02% |
10+ | CHF 1'054.00 | 23.79% |
20+ | CHF 963.00 | 30.37% |
30+ | CHF 899.00 | 35.00% |
50+ | CHF 875.50 | 36.70% |
100+ | CHF 844.50 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |