CHF 620.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 670.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 620.50 | - |
4+ | CHF 534.00 | 13.94% |
10+ | CHF 468.00 | 24.58% |
20+ | CHF 418.00 | 32.63% |
30+ | CHF 390.00 | 37.15% |
50+ | CHF 380.00 | 38.76% |
100+ | CHF 366.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |