KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 12,1x2,7

  • ERIKS:14964144
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 65.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.90

-

4+

CHF 56.60

14.11%

10+

CHF 49.60

24.73%

20+

CHF 44.50

32.47%

30+

CHF 41.50

37.03%

50+

CHF 40.50

38.54%

100+

CHF 38.90

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
12.1 mm
Schnurdicke
2.7 mm
Maß nach French R
NF-R10
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C