CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.60 | - |
4+ | CHF 60.00 | 13.79% |
10+ | CHF 52.50 | 24.57% |
20+ | CHF 46.80 | 32.76% |
30+ | CHF 43.80 | 37.07% |
50+ | CHF 42.60 | 38.79% |
100+ | CHF 41.20 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |