CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 647.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 599.00 | - |
4+ | CHF 514.50 | 14.11% |
10+ | CHF 451.50 | 24.62% |
20+ | CHF 405.00 | 32.39% |
30+ | CHF 377.50 | 36.98% |
50+ | CHF 368.00 | 38.56% |
100+ | CHF 354.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |