CHF 1'275.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'378.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'275.00 | - |
4+ | CHF 1'109.00 | 13.02% |
10+ | CHF 972.00 | 23.76% |
20+ | CHF 886.00 | 30.51% |
30+ | CHF 827.00 | 35.14% |
50+ | CHF 805.50 | 36.82% |
100+ | CHF 777.50 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |