CHF 738.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 738.50 | - |
4+ | CHF 632.50 | 14.35% |
10+ | CHF 554.50 | 24.92% |
20+ | CHF 506.00 | 31.48% |
30+ | CHF 472.00 | 36.09% |
50+ | CHF 460.00 | 37.71% |
100+ | CHF 443.50 | 39.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |