CHF 570.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 616.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 570.00 | - |
4+ | CHF 488.50 | 14.30% |
10+ | CHF 428.00 | 24.91% |
20+ | CHF 382.50 | 32.89% |
30+ | CHF 357.00 | 37.37% |
50+ | CHF 348.00 | 38.95% |
100+ | CHF 336.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |