CHF 1'147.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'239.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'147.00 | - |
4+ | CHF 998.00 | 12.99% |
10+ | CHF 875.00 | 23.71% |
20+ | CHF 798.00 | 30.43% |
30+ | CHF 745.00 | 35.05% |
50+ | CHF 725.50 | 36.75% |
100+ | CHF 700.50 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |