CHF 1'082.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'169.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'082.00 | - |
4+ | CHF 940.50 | 13.08% |
10+ | CHF 824.50 | 23.80% |
20+ | CHF 752.00 | 30.50% |
30+ | CHF 702.00 | 35.12% |
50+ | CHF 683.50 | 36.83% |
100+ | CHF 660.00 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |