KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 schwarz 0090 100x5

  • ERIKS:14963937
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 820.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 886.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 820.00

-

4+

CHF 704.50

14.09%

10+

CHF 618.00

24.63%

20+

CHF 552.00

32.68%

30+

CHF 515.00

37.20%

50+

CHF 502.00

38.78%

100+

CHF 484.00

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
100 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C